※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 試験管
全燐・全窒素分析用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42626527
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オートクレーブで加熱分解できます。
試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。
キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。
精度:2%以内
容量(mL)
50
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)
25.6
1目盛(mL)
5
精度(%)
2以内
キャップ
24
外径×長さL(Φ×mm)
29.2×160
パッキン
SBR/PTFEライナーパッキン付
注意
この実験方法は手法上、分解瓶の破損や、パッキンの脱落等が起こる可能性があります。あらかじめご承知の上、十分なご注意をして行なって下さい。