クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42627183 品番 TM-SCSS-M4X6-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(mm)6.5 寸法B(mm)2 寸法C(mm)M4 寸法D(Φmm)2.5 寸法E(Φmm)(0.75) 用途工作機器・治工具・各種金型・試験機等 仕様完全ボール型による点接触で固定するタイプ 材質SUS303、SUS440 質量(g)0.4 部品名称本体、ボール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ばねによるストロークはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする