大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42627751
品番
M1.4×3.5
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)0.45
寸法D(Φmm)
2
頭部形状
皿
寸法M(mm)
1.55
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51