栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
ゴム足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42627962
品番
TM-136-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ一本で簡単に取り付け可能な各種産業用機器の足です。
寸法B(mm)
14
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
用途
工作機械・測定機・通信機等
材質
NR
色
黒色
質量(g)
14
種類
ゴム足
硬度
-
寸法D(Φmm)
6
表面処理
黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
196[2]
寸法C(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
29
推奨ねじ
M6なべ
許容荷重(N[kgf])
460[46.9]
注意
※本品は市販品につき、寸法変更等をする場合があります。取付ねじ用穴は貫通していない場合があります。