大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42627995
品番
M1.7×3.5
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
3.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
(最大)0.50
寸法D(Φmm)
2.5
頭部形状
皿
寸法M(mm)
1.7
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61