栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
ゴム足
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42628005
品番
TM-TTK-2713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
取付金具により横方向からの荷重・衝撃に強いゴム足です。UL規格94V-0品、CR(黒色)も取り扱っております(特注対応)。
寸法B(mm)
27
寸法E(mm)
6.5
寸法F(mm)
1.2
寸法G(mm)
38.5
寸法H(mm)
4.3
用途
OA機器・計測機等
材質
EPDM、SPCC
色
黒色
質量(g)
22
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
部品名称
ゴム足、取付金具
寸法D(Φmm)
-
表面処理
黒色、Ni
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
-
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
46
推奨ねじ
-
許容荷重(N[kgf])
360[36.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応