TL-234 スウィングラッチ 栃木屋 42628802

TL-234 スウィングラッチ 栃木屋 42628802
TL-234 スウィングラッチ 栃木屋 42628802

スウィングラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42628802品番TL-234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ドアパネルを開放する場合は、ドアパネルに設けた治具挿入口にマイナスドライバー等の押込治具を差込み、ラッチをスウィングさせる事により開放となります。尚、ドアパネル開放後のラッチは、スプリングの力によりロック位置までもどりますので、ドアパネルは閉じるだけでロックされます。

用途
コンピューター・通信機・OA機器・精密機器・家電・音響・防災等のいろいろな分野での簡易閉鎖錠として適しています。
材質SPCC、SWRM、SUS304質量(g)34.2部品名称ラッチ、ヒンジ、シャフト、スプリング表面処理3価クロメートロック解除力(N[kgf])約6.87[0.7]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする