曜日別特売
TL-330-8 スクリベット 栃木屋 42629064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-330-8 スクリベット 栃木屋 42629064
TL-330-8 スクリベット 栃木屋 42629064
TL-330-8 スクリベット 栃木屋 42629064

スクリベット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3
寸法A(Φmm)20
内容量1個注文コード42629064品番TL-330-8
販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。

用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
寸法A(Φmm)20寸法B(Φmm)9.8寸法C(Φmm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)8.5寸法F(mm)(11)寸法G(mm)Φ8±0.3寸法H(mm)t1.8~t3.3材質PA仕様シボ模様なし質量(g)1部品名称グロメット、ピン表面処理黒色操作方法取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。挿入力117.6N(12kgf)以下抜去力294N(30kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理等により多少違ってくる場合があります。型番により形状が多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42629073
2023-08-17
用途: 補修作業等による破損パーツストック分としての利用です。
その他業種

この手のパーツは何処の物でも同じようなもの。
これに関して言えば、ここが良いだの悪いだのないと思う。

対象商品 : 42628985
2023-04-04
用途: ウェザーストリップ
ピデスアート製造業

旧車のウェザーストリップを止めるピンが折れたので何かいいのがないか探してみるとちょうどいいのが見つかりました。
細いのはあまり無いのでここで見つかって良かったです。

対象商品 : 42629055
2022-03-30
用途: 割れた樹脂クリップの代わりに、手を加え形を整形して使用

旧い車(ホンダHH3)で純正のマッドフラップがついています。泥除けを外して清掃したのは良かったのですが、古い樹脂リベットは破損して再利用できません。(純正品は入手できない)近いサイズのこの製品を使い、グルーガンで肉盛りをした後、削って純正の樹脂クリップのような形に整形して使いました。苦し紛れの思い付きでしたが、形やサイズが豊富でとても助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42629055
2019-06-17
用途: ワッシャーを束ねるような使い方
株式会社ビルドス製造業

本来の使用方法ではありませんが長いスクリューに穴の空いている部品を串刺しにして
一番上にこれのスクリューを外して刺すと簡単に緩まないし外したいときはグッと引っ張れば外れるのでとても便利です

対象商品 : 42628994
2018-11-24
用途: 自動車整備
その他業種

サイズが合えばお買い得だと思います。タイヤハウスのガード取り付けに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする