栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 平面ハンドル
スタンドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42629116
品番
THA-224-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
小型のスタンドハンドルです。
材質
エラストマー、SUS304
用途
計測機器・オーディオ・各種試験機器等
適合
(筐体幅)210mm専用
質量(g)
160.8
部品名称
グリップ、アーム
表面処理
グレー、ヘアライン
操作方法
機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。