栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の グロメット、ゴム足
ステンレスシールキャップボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630105
品番
TL-418-M3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
シールドリングが漏れを防止します。
寸法A(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
2.3
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
M3
寸法E(mm)
2
用途
計測器類・医療機器・食品機械類等
材質
SUSXM7、NBR
質量(g)
0.6
部品名称
ビス部、シールドリング
表面処理
黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.43[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨穴径(mm)
Φ3.2
+0
注意
※推奨締付トルクは一般的な金属面締結を想定した場合の推奨値です。ねじ面及び座金の摩擦によってばらつきはございます。取付穴はシールドリングの損傷を防ぐため、糸面取り程度の穴面取りをお願いします。納品時及びご使用時にシールドリングが外れてる場合があります。その際は図の位置にシールドリングをはめてからご使用ください。