ステンレスヒンジピン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42630552 品番 TH-100-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

材質SUSXM7 用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 質量(g)20.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)(C1) 寸法B(mm)85 寸法C(Φmm)11 寸法A(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
画像を見間違えてしまった
製造業

画像の先端が黒く見えていたのでRピン用の穴が開いていると思い込んでしまいました、ただの確認不足です。

対象商品:
42630543
2022-07-18
用途:
車ディスクブレーキパッドピン交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び付いていた鉄製のパッドピンの交換用として、ステンレス製のこのピンを少しの追加工により利用出来た。機能的には全く問題無く、価格も非常に安価で申し分無い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする