曜日別特売
TH-100-3 ステンレスヒンジピン 栃木屋 42630568

TH-100-3 ステンレスヒンジピン 栃木屋 42630568
TH-100-3 ステンレスヒンジピン 栃木屋 42630568

ステンレスヒンジピン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)3
寸法C(Φmm)14
内容量1個注文コード42630568品番TH-100-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7質量(g)46寸法D(mm)3寸法E(mm)(C1)寸法B(mm)110寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 画像を見間違えてしまった
製造業

画像の先端が黒く見えていたのでRピン用の穴が開いていると思い込んでしまいました、ただの確認不足です。

対象商品 : 42630543
2022-07-18
用途: 車ディスクブレーキパッドピン交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

錆び付いていた鉄製のパッドピンの交換用として、ステンレス製のこのピンを少しの追加工により利用出来た。機能的には全く問題無く、価格も非常に安価で申し分無い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする