栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス蓋止(施錠用穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42630726
品番
TL-270-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです(TL-270)。
許容荷重(N[kgf])
118[12]
材質
SUS304
用途
計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等
質量(g)
17.3
部品名称
ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応