部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)355.6
寸法Lt(mm)279.4
寸法A(mm)-
寸法B(mm)203.2
寸法C(mm)304.8
寸法D(mm)-
寸法E(mm)200
寸法F(mm)311.2
寸法G(mm)323.9
質量(g/セット)740
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)279.4
レール長さ(mm)355.6
定格荷重(N)460.6(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート