部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)406.4
寸法Lt(mm)304.8
寸法A(mm)-
寸法B(mm)254
寸法C(mm)355.6
寸法D(mm)-
寸法E(mm)250.8
寸法F(mm)362
寸法G(mm)374.7
質量(g/セット)850
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)304.8
レール長さ(mm)406.4
定格荷重(N)421.4(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート