部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)457.2
寸法Lt(mm)330.2
寸法A(mm)203.2
寸法B(mm)304.8
寸法C(mm)406.4
寸法D(mm)212.7
寸法E(mm)301.6
寸法F(mm)412.8
寸法G(mm)425.5
質量(g/セット)950
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)330.2
レール長さ(mm)457.2
定格荷重(N)401.8(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート