部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)558.8
寸法Lt(mm)406.4
寸法A(mm)254
寸法B(mm)406.4
寸法C(mm)508
寸法D(mm)263.5
寸法E(mm)403.2
寸法F(mm)514.4
寸法G(mm)527.1
質量(g/セット)1160
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)406.4
レール長さ(mm)558.8
定格荷重(N)333.2(1セット)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート