部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、ミドルメンバー、炭素鋼球
寸法Ls(mm)304.8
寸法Lt(mm)327.2
寸法A(mm)-
寸法B(mm)149.2
寸法C(mm)260.4
寸法D(mm)273.1
質量(g/セット)1330
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)327.2
レール長さ(mm)304.8
定格荷重(N)595.84(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート