TM-220-16 スライドレール 栃木屋 42631356

TM-220-16 スライドレール 栃木屋 42631356 TM-220-16 スライドレール 栃木屋 42631356

スライドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42631356 品番TM-220-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

金属リテーナーを上下に施していますので、ハードな直線運動に十分に耐えられます。又、作動中にボールのずれが生じないという利点があります。ダブルスライド0.88”オーバートラベル各メンバーは分解できません。

部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 材質SPCC、ミドルメンバー、炭素鋼球 寸法Ls(mm)406.4 寸法Lt(mm)428.8 寸法A(mm)- 寸法B(mm)250.8 寸法C(mm)362 寸法D(mm)374.7 質量(g/セット)1770 用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他 種類スライド形 ストローク(mm)428.8 レール長さ(mm)406.4 定格荷重(N)564.48(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
注意
取付ネジはM4トラス又はバインド小ねじとします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする