部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、ミドルメンバー、炭素鋼球
寸法Ls(mm)508
寸法Lt(mm)530.4
寸法A(mm)238.1
寸法B(mm)352.4
寸法C(mm)463.6
寸法D(mm)476.3
質量(g/セット)2210
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
種類スライド形
ストローク(mm)530.4
レール長さ(mm)508
定格荷重(N)529.2(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート