部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)304.8
寸法Lt(mm)330.2
寸法A(mm)76.2
寸法B(mm)177.8
寸法C(mm)254
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)76.2
寸法F(mm)190.5
寸法G(mm)241.3
質量(g/セット)1340
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
寸法H(mm)266.7
種類スライド形
ストローク(mm)330.2
レール長さ(mm)304.8
定格荷重(N)772.24(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート