部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)355.6
寸法Lt(mm)381
寸法A(mm)101.6
寸法B(mm)203.2
寸法C(mm)304.8
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)88.9
寸法F(mm)215.9
寸法G(mm)292.1
質量(g/セット)1560
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
寸法H(mm)317.5
種類スライド形
ストローク(mm)381
レール長さ(mm)355.6
定格荷重(N)749.7(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート