部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング
材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球
寸法Ls(mm)457.2
寸法Lt(mm)482.6
寸法A(mm)127
寸法B(mm)279.4
寸法C(mm)406.4
寸法D(mm)25.4
寸法E(mm)127
寸法F(mm)292.1
寸法G(mm)393.7
質量(g/セット)2010
用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他
寸法H(mm)419.1
種類スライド形
ストローク(mm)482.6
レール長さ(mm)457.2
定格荷重(N)661.5(1セット)
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)3価クロメート