TM-222-20 スライドレール 栃木屋 42631435

TM-222-20 スライドレール 栃木屋 42631435 TM-222-20 スライドレール 栃木屋 42631435

スライドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42631435 品番TM-222-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

金属リテーナーを上下に施していますので、ハードな直線運動に十分に耐えられます。又、作動中にボールのずれが生じないという利点があります。ダブルスライド1”オーバートラベル各メンバーは分解できません。

部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 寸法Ls(mm)508 寸法Lt(mm)533.4 寸法A(mm)152.4 寸法B(mm)304.8 寸法C(mm)457.2 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)152.4 寸法F(mm)317.5 寸法G(mm)444.5 質量(g/セット)2240 用途OA機器・医療機器・計測通信機等の筐体・その他 寸法H(mm)469.9 種類スライド形 ストローク(mm)533.4 レール長さ(mm)508 定格荷重(N)639.94(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
注意
取付ネジはM4トラス又はバインド小ねじとします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする