スライドレール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42631478 品番TM-95-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。
ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。

部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM 寸法A(mm)300 寸法B(mm)84 寸法C(mm)505 質量(g/セット)464 用途各種OA機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 ストローク(mm)205 レール長さ(mm)300 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする