スライドレール(クローザーユニット付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42631532 品番TM-311-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製スライドレールに、引き込み機構を付加したセット商品です。
簡易ダンパーが引き出しを減速して滑らかに閉じます。

仕様
定格荷重:15kg/セット
引き込みストローク:約30mm
推奨取付ねじ(スライドレール):M3サラ小ねじ
推奨取付ねじ(クローザーユニット):M4なべ小ねじ
寸法A(mm)126.5 寸法B(mm)127 寸法C(mm)126.5 寸法D(mm)- 寸法E(mm)150 寸法F(mm)119 寸法G(mm)118.5 寸法H(mm)118.5 寸法K(mm)119 寸法L(mm)546 寸法T(mm)420 種類スライド形 ストローク(mm)420 レール長さ(mm)546 定格荷重(N)147(1セット) 段数2 材質(レール)SUS430 用途各種OA機器 材質SUS430、ウレタンゴム、POM 部品名称インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド 表面処理黒色、原色 穴数インナーレール:8、アウターレール8 質量(g/セット)952
注意
※引き出しを勢いよく閉めると、破損する場合がありますので、ご注意ください。クローザーユニットの単品販売はしておりません。

商品説明動画

【スライドレール】スライドレール(クローザーユニット付) TM-311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする