TL-KSM-40-M8-30 セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋 42631916

TL-KSM-40-M8-30 セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋 42631916
TL-KSM-40-M8-30 セブンロブノブ(雄ねじ) 栃木屋 42631916

セブンロブノブ(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUM注文コード42631916品番TL-KSM-40-M8-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

握りやすい7角形のノブです。

用途工作機器・治工具・OA機器等寸法D(Φmm)40寸法H(mm)25ねじ寸法L1(mm)30寸法M(mm)M8寸法S(mm)13寸法d(Φmm)18ねじの呼びM8材質(本体)PA材質(取付部)SUM取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)19~36種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする