ソフトダウンヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷モーメント/10N・m(100kgf・cm) 注文コード42632117 品番TH-136-1-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。

材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 用途医療機器・通信機器・OA 機器等 仕様最大負荷モーメント/10N・m(100kgf・cm) 質量(g)406 使用温度範囲(℃)-5〜+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
注意
※本品は上蓋用です。本品の回転に対し最大負荷モーメント以上の外力を加えないでください。本品の回転範囲以上に回転させないようにストッパーを設けてください(特に閉側)。
※本品は蓋1枚に対し2個以下の使用としてください。
※最大モーメントの異なるソフトダウンヒンジを併用しないでください。
※本品は構造上トルク発生方向とは逆向きのリバーストルクが発生いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする