曜日別特売
TH-136-2-50 ソフトダウンヒンジ 栃木屋 42632144

TH-136-2-50 ソフトダウンヒンジ 栃木屋 42632144
TH-136-2-50 ソフトダウンヒンジ 栃木屋 42632144

ソフトダウンヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様最大負荷モーメント/5N・m(50kgf・cm)注文コード42632144品番TH-136-2-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。
オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。
開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。

用途
医療機器・通信機器・OA 機器等
材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3仕様最大負荷モーメント/5N・m(50kgf・cm)質量(g)409使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
注意
※本品は上蓋用です。本品の回転に対し最大負荷モーメント以上の外力を加えないでください。本品の回転範囲以上に回転させないようにストッパーを設けてください(特に閉側)。
※本品は蓋1枚に対し2個以下の使用としてください。
※最大モーメントの異なるソフトダウンヒンジを併用しないでください。
※本品は構造上トルク発生方向とは逆向きのリバーストルクが発生いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする