ソレノイドラッチ(可変型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42632205 品番 TL-398-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。
TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。

部品名称ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー 材質SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC 表面処理3価クロメート、黒色、Ni 仕様鍵ナシ 質量(g)440 RoHS指令(10物質対応)対応 用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする