ソレノイドロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42632214 品番TL-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。

用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g)218 定格DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC24 部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧AC500V/1分間 表面処理3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗303Ω 定格消費電力(W)1.9 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5〜+40 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級A種 定格電流(mA)79以下 通電率100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーパーをセット時、ラッチとキーパーにはクリアランスを設け、ラッチに常にテンションが掛かる使い方をしないでください。ご使用可能なキーパーの板厚は、t0.8〜t3.2です。キーパーの位置と板厚を決める際には、図中に示すスイッチプレートの最大ストローク及び通電開始位置に注意してください。本製品にキーパーは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする