栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
ダンパーガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42632372
品番
TM-216-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。
試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。
量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
材質
POM
用途
オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等
仕様
ピッチ線高さ/4.2
歯数
32
質量(g)
2.3
種類
ラック
モジュール
0.8
ピッチ円直径(Φmm)
-
表面処理
黒色
圧力角(°)
20
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続延長して使用することはできません。