栃木屋
栃木屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
栃木屋の チェーン
栃木屋の 雑用チェーン
チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42632433
品番
TM-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
材質
SF340、SUS304、SPCC、SWRH、S20C
用途
工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)
20.5
使用荷重(kg)
25
部品名称
フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
245[25]
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.245