栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
チャンネルヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42632458
品番
TH-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
材質
SPCC、SWCH
用途
配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等
質量(g)
91.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
16