栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
ディスクダンパー(一方向性)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
79
仕様
最大使用回転速度:50r/min最大使用サイクル:12cycle/min使用温度範囲:-10〜50℃推奨シャフト仕様表面硬度:HRC55以上焼き入れ深さ:0.5mm以上表面粗さ:1.0Z以下空転トルク値:0.01mN・m以下(0.1kgf・cm以下)トルク方向:反時計方向
注文コード
42632528
品番
TM-275-55-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
仕様
最大使用回転速度:50r/min
最大使用サイクル:12cycle/min
使用温度範囲:-10〜50℃
推奨シャフト仕様
表面硬度:HRC55以上
焼き入れ深さ:0.5mm以上
表面粗さ:1.0Z以下
空転トルク値:0.01mN・m以下(0.1kgf・cm以下)
トルク方向:反時計方向
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
57
寸法C(Φmm)
52.4
寸法D(mm)
13.8
寸法E(mm)
68
寸法F(Φmm)
5.5
寸法G(Φmm)
10
0
-0.03
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
1
用途
AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質
S、PA
質量(g)
96±5
部品名称
本体ケース、軸部
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
5.5±0.6(56.1±6.1kgf・cm)(20r/min、23℃)
注意
※ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着される回転軸には必ず回転軸受けを設けてください。