栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
ディスクダンパー(両方向性)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
79
注文コード
42632573
品番
TM-274A-47-LR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
仕様
最大使用回転速度:50r/min
最大使用サイクル:12cycle/min
使用温度範囲:-10〜50℃
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
57
寸法C(Φmm)
52.4
寸法D(mm)
11.2
寸法E(mm)
68
寸法F(Φmm)
5.5
寸法G(mm)
□10
寸法H(mm)
-
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
1.2
寸法L(mm)
□10
0
-0.1
寸法M(mm)
□13
0
-0.1
用途
AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質
S、PA
部品名称
本体ケース、軸部
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
4.7±0.5(48±5.1kgf・cm)(20r/min、23℃)
注意
※ダンパーは構造上軸受けを持たないのでダンパーに装着される回転軸には必ず回転軸受けを設けてください。