※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の フラスコ
共通摺合四口フラスコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
42632879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
側管共通
15/25
中管共通
29/42
胴外径×高さ(mm)
93×182
側管角度(°)
約20