- 共通摺合せ排気管 PTFEコック付 三商 42633353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通摺合せ排気管 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
共通摺合せ寸法(TS)19/38
内容量1個注文コード42633353品番-
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。
ノズルの方向を自由に決められます。
ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。

種別ネジ式ノズルタイプねじ規格GL14材質(コック)PTFE吸引口外径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)19/38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする