ナイラッチ グロメット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633413 品番 TL-H322-2-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23
販売価格(税別)
21

樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。

材質PC 表面処理白色 寸法T(mm)(最大)1.5 寸法G(mm)1.9〜4.2 仕様サイズNo.2 寸法A(mm)11 寸法B(mm)1.6 質量(g)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 白色 種類グロメット 適合板厚(mm)(最大)1.5 用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
板材の固定

取り外しの必要な板材の固定に使いますが、板厚と取り付け相手の厚さで長さの寸法を決めないといけないことから、全サイズを取り揃えて現物合わせをしています。
全サイズの各10個入りとかを一つの収納箱に収めたパッケージものも販売していただけると助かります。

対象商品:
42633422
2021-11-05
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

お客様からの指定品かつ、少量だったのでモノタロウで買わせて頂きました。
とても満足しています。

対象商品:
42633404
2020-05-17
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ナイラッチ プランジャとセットで購入しました。耐久性を確認して定期的に交換してこうと思います。

対象商品:
42633404
2019-12-27
用途:
補修交換部品
電気・ガス・熱供給・水道業

TS600 FT625Dのパネルにはこちら
RJX601にはサイズ違いを。 白色も選べるのでお好みで。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする