※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42633464
品番
M1.7×4.5
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4.5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.5
色
黒
寸法H(mm)
0.5
寸法M(mm)
(最大)1.70/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.20
ねじ外径D(mm)
(最大)1.67/(最小)1.60
寸法D'(mm)
3
ねじ外径C(mm)
(最大)1.74/(最小)1.67