ナイラッチ プランジャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42633492 品番 TL-H323-2-1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20

樹脂製のグロメットとプランジャーです。
蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。

RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)0.9 材質PA 表面処理白色 寸法T(mm)(最大)1.5 寸法G(mm)(最小)1.9、(最大)4.2 寸法C(mm)11.4 用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等 仕様サイズNo.2、頭部形状No.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42633544
2021-11-05
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

お客様からの指定品かつ、少量だったのでモノタロウで買わせて頂きました。
とても満足しています。

対象商品:
42633483
2020-05-17
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ナイラッチ グロメットとセットで購入、現場で交換しました。今後、耐久性を確認し、定期的に交換していこうと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする