※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番2種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42633586
品番
M1.7×4.0
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法H(mm)
0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)1.70/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.20
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.67/(最小)1.60
寸法D'(mm)
3
ねじ外径C(mm)
(最大)1.74/(最小)1.67