曜日別特売
TL-302 パネルラッチ 栃木屋 42634007

TL-302 パネルラッチ 栃木屋 42634007
TL-302 パネルラッチ 栃木屋 42634007

パネルラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42634007品番TL-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。

用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする