栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
ハンガーフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42634043
品番
TM-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途
車両・家具等
材質
ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)
50
部品名称
ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)
t1〜t3.2
表面処理
塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応