ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42634253 品番THA-KA-706ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。
外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。
施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。
インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。
非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。

材質ZDC 用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ) 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする