寸法A(mm)46
寸法B(Φmm)62
寸法C(mm)17
寸法D(mm)25
寸法E(mm)5
寸法F(mm)8
寸法G(mm)M36
寸法H(mm)□10
寸法J(mm)47
寸法K(Φmm)40
寸法L(mm)R4
寸法N(Φmm)40.5
寸法P(mm)48
寸法Q(mm)R4.2
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)424
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
適合板厚(mm)t1.2〜t5
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応