ハンドル用固定カム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42634357 品番 TO-304-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。
筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。

仕様
THA-302Jシリーズ
THA-405,405Sシリーズ
THA-412シリーズ
THA-416シリーズ
THA-505シリーズ
THA-506,506Wシリーズ
材質SUS304 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル 質量(g)5.8 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする