ハンマーロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)(146) 注文コード42634558 品番TCA-900-4
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は寸法L・寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。

操作方法
【ロックの場合】
DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。
【アンロックの場合】
UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。
適正取付高(mm)202 材質SPHC、STKM、合成ゴム 質量(g)1765 部品名称プレート、DOWNペダル、UPペダル、ピストンパイプ、シリンダパイプ、フロアベース 寸法A(mm)(146) 用途台車等 寸法D(mm)t4 表面処理塗装(緑色)、3価クロメート、塗装(緑色)、黒色 最大積載量(kg)300 寸法B(mm)(12) 寸法C(mm)40 寸法H1(mm)210 寸法H2(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする