TEH-1054-U17 ヒンジ 栃木屋 42634725

※セット内容

TEH-1054-U17 ヒンジ 栃木屋 42634725
TEH-1054-U17 ヒンジ 栃木屋 42634725

ヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
ZDC、SUS、PA
質量(g)
122.4
寸法A(mm)
19
注文コード
42634725
品番
TEH-1054-U17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
25.5
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
15
材質
ZDC、SUS、PA
質量(g)
122.4
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ
表面処理
塗装(黒色)
注意
※ご使用の際はヒンジピースを取付け後、シャフトをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42634725TEH-1054-U1742634716TEH-1054-U17TEH-1054-U17 ヒンジ 栃木屋 42634716ヒンジ栃木屋1個
¥3,198
税込¥3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする