※セット内容

TEH-1054-U9 ヒンジ 栃木屋 42634813 TEH-1054-U9 ヒンジ 栃木屋 42634813

ヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ZDC、SUS、PA 寸法A(mm)13 表面処理塗装(黒色) 注文コード42634813 品番TEH-1054-U9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・寸法A・表面処理など38種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)13 寸法B(mm)19.5 寸法C(mm)5 寸法D(mm)9 材質ZDC、SUS、PA 質量(g)110.7 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際はヒンジピースを取付け後、シャフトをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする